Reversible ratchet 1/2 inch REDSTRIPE
RTCH-REV-1/2IN-MATT-L257MM
หมายเลขสินค้า 5763012901
EAN 4065746752497
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความยาว (L1) | 257 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 239 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 112 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 36 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2) | 40,7 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 20,8 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 38 mm |