ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา
ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา
SCR-CYL-ISO4762-A2/70-IH3-M4X50
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M4 |
ความยาว (l1) | 50 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 7 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 4 mm |
ค่าเฉลี่ย | ISO 4762 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวซ็อกเก็ต |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS3 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |