ISO 4762/DIN 912 เหล็กธรรมดา 8.8
ISO 4762/DIN 912 เหล็กธรรมดา 8.8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M24 |
ความยาว (l1) | 70 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 36 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 24 mm |
มาตรฐาน | ISO 4762 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8000000000000007 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวซ็อกเก็ต |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS19 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |