สกรูตัวหนอนช่องหกเหลี่ยมมีคัตเตอร์แหวน ISO 4029, เหล็ก, 45H, ธรรมดา
ISO 4029 เหล็ก 45H, ธรรมดา
SCR-RGCTR-ISO4029-45H-IH4-M8X10
หมายเลขสินค้า 02548 10
EAN 4038898462941
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ระดับความแข็ง 45H เท่ากับความแข็ง 450 HV
ISO 4029 แทนที่ DIN 916 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสำหรับ M1.4, M1.8, M14, M18, M22 ถูกนำออก | ระดับความแข็งสำหรับสแตนเลสถูกเพิ่มเข้ามา
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ชุดสกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้ามีไว้สำหรับใช้ภายใต้ความเค้นกดทับเท่านั้น (ดูเพิ่มเติมที่ DIN EN ISO 898-5) การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การหนีบแหวนติดก้าน หรือการออกแรงดันกับส่วนที่ติด ดังนั้น สกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้าจึงแข็งมาก เพื่อให้มีความแข็งแรงด้านแรงบิดในช่องหกเหลี่ยมขณะขัน/คลายสกรู
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น หากมีการเชื่อมสกรูหกเหลี่ยม ถูกขันหรือยึดด้วยน็อต หรือถูกทำให้โค้งงอ การใช้งานที่มีแรงเค้นด้านแรงดึงถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และสามารถส่งผลให้เกิดการชำรุดได้
คำแนะนำ:
สกรูหกเหลี่ยมสแตนเลส A2/A4 ไม่ได้มีการเพิ่มความแข็งเป็นพิเศษ และสามารถใช้ในการดึงโหลดได้
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M8 |
ความยาว (l1) | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์แหวน (d2) | 5 mm |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS4 |
มาตรฐาน | ISO 4029 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | เรียบ |
หมวดหมู่ความแข็ง | 45H |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์ | ปลายถ้วย |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |