ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

DIN 963 สแตนเลส A2

DIN 963 สแตนเลส A2

หมายเลขสินค้า 02864 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

DIN 963 สแตนเลส A2

หมายเลขสินค้า 02864 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x500 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 963 A2 stainless steel, plain

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M4

ความยาว (l1)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

7,5 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

2,2 mm

ค่าเฉลี่ย

DIN 963

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เปลือย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวเทเปอร์ 90 องศา

ประเภทของไดรฟ์

ช่อง

ไดรฟ์ภายในของสกรู

SL

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

0,7 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค