ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา

ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา
SCR-CYL-ISO4762-A2/70-IH3-M4X20

หมายเลขสินค้า 00944 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 00944 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ISO 4762/DIN 912 stainless steel, A2-70, plain

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M4

ความยาว (l1)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

7 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

4 mm

ค่าเฉลี่ย

ISO 4762

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เปลือย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวแบน

ประเภทของไดรฟ์

เต้ารับหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

IS3

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค