IP TX เบ้า 1/2 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ IP TX 1/2 นิ้ว
SKTWRNCH-1/2IN-TX40IP-55MM

หมายเลขสินค้า 0715131840

EAN 4056807699349

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
IP TX เบ้า 1/2 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 0715131840

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ขนาดปลาย

TX40

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความยาว (L1)

55 mm

ความยาวใบมีด (L2)

17 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22 mm

พื้นผิว

เคลือบสังกะสีฟอสเฟต

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค