ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

Hammer drill, H 8-28-CLASSIC

Hammer drill, H 8-28-CLASSIC
HAMDRL-EL-(H 8-28-CLASSIC)
MASTER

หมายเลขสินค้า 5717026011

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

Hammer drill, H 8-28-CLASSIC

หมายเลขสินค้า 5717026011

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Light hammer drill with outstanding impact energy for light drilling, hammering and chiselling in construction.

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

ความถี่

50 Hz

ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน

กำลังไฟเข้า

800 W

อัตรากระแทกต่ำสุด/สูงสุด

0-4000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

พลังงานการกระแทก

3.2 J

ระยะการเจาะที่แนะนำต่ำสุด/สูงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (ในคอนกรีต)

10-16 mm

น้ำหนักของเครื่อง

2,9 kg

ความยาวสายเคเบิล

2 m

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค