ERGOPOWER SATURN

โคมไฟ LED ไร้สาย Ergopower SATURN

หมายเลขสินค้า 0827950200

EAN 4099618366161

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ERGOPOWER SATURN

หมายเลขสินค้า 0827950200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

COB LED ที่ทรงพลังพร้อมเอาต์พุต USB-A

มีความยืดหยุ่นสูงผ่านตะขอที่ซ่อนอยู่ 2 อันที่ด้านหลัง



ด้ามจับสามารถหมุนได้ 360° และ 180° ใน 2 ทิศทางที่แตกต่างกัน



แม่เหล็กที่ทรงพลังที่ด้านล่างเพื่อแนบยึดกับพื้นผิวโลหะ



สามารถใช้เป็นเพาเวอร์แบงค์ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยเอาต์พุต USB-A 1 ช่อง



เอาต์พุตลูเมนที่ต่อเนื่องและเสถียร (500lm) จากแบตเตอรี่ 2600mah



เอาต์พุต 2 ขั้นตอนสำหรับไฟหลัก (4 วัตต์) และมีไฟด้านบนด้วย (2 วัตต์)


  • ไฟหลัก: 500lm (2 ชั่วโมง)/200lm (5 ชั่วโมง)

  • ไฟด้านบน: 180lm (6 ชั่วโมง)


IP54/IK07

ข้อสังเกตใช้สาย USB-C เท่านั้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เวลาในการชาร์จ

3,5 h

ความต้านแรงกระแทก

IK07

ระดับการป้องกัน IP

IP 54

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

3,7 V

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2600 mAh

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

Li-lon

ประเภทการเชื่อมต่อ

USB ประเภท C

อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 40 °C

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

50 x 47 x 269 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค