Digital multimeter TRMS 6000

Digital multimeter TRMS 6000
MULTIM-DGT-(TRMS 6000)-IP40-1000V

หมายเลขสินค้า 071553 371
EAN 4061975622143

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
Digital multimeter TRMS 6000

หมายเลขสินค้า 071553 371

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Compact and simple use for safe and reliable measurements, suitable for troubleshooting electronic and electrical systems.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำอธิบายประเภท

TRMS 6000

จอภาพ

6,000 หลัก

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.01 mV/AC-1000 V/AC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

0.01 mV/DC-1000 V/DC

ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.01 mA/AC-10 A/AC

ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

0.01 mA/DC-10 A/DC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2

0,01 mV/DC

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2 ของช่วงการวัด

1000 V/DC

ช่วงการวัดความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.1 Ohm-60 MOhm

ช่วงการวัดขีดความสามารถต่ำสุด/สูงสุด

0.01 nF-100 mF

ช่วงการวัดอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-200 to 1300 °C

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

15 นาที

หมวดหมู่การวัด CAT

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

ระดับการป้องกัน IP

IP 40

การกำหนดแบตเตอรี่

1.5 V Micro AAA

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

3 ชิ้น

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

188 x 90 x 45 mm

รวม Digital multimeter TRMS 6000:
Fuse for multimeter TRMS 6000
1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-10A

ปริมาณ: 1 x
Carrying bag for multimeter TRMS 6000
1 x
Carrying bag for multimeter TRMS 6000

CARYBG-(F.MULTIM-TRMS-6000)

ปริมาณ: 1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000
1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-800MA

ปริมาณ: 1 x
Test lead, K-type, for multimeter TRMS 6000
1 x
Test lead, K-type, for multimeter TRMS 6000

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

ปริมาณ: 1 x
Adapter, K-type, for multimeter TRMS 6000
1 x
Adapter, K-type, for multimeter TRMS 6000

ADAPT-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

ปริมาณ: 1 x
Test lead with test probe for multimeter
1 x
Test lead with test probe for multimeter

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-10A-600/1000V

คำอธิบาย: With tip protective cap
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค