DIN 963 สแตนเลส A2

DIN 963 สแตนเลส A2
SCR-CS-DIN963-A2-SL-M5X10

หมายเลขสินค้า 02865 10
EAN 4011231324359
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M5

ความยาว (l1)

10 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

9.2 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

2.5 mm

มาตรฐาน

DIN 963

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวเทเปอร์

ประเภทของไดรฟ์

ช่อง

ไดรฟ์ภายในของสกรู

หัวผ่า

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

0.8 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค