DIN 963 สแตนเลส A2
DIN 963 สแตนเลส A2
SCR-CS-DIN963-A2-SL-M3X8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M3 |
ความยาว (l1) | 8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 5.6 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 1.65 mm |
มาตรฐาน | DIN 963 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ |
ประเภทของไดรฟ์ | ช่อง |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | หัวผ่า |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
พิตช์ | 0.5 mm |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |