DIN 7985 เหล็กชุบ 4.8 H
DIN 7985 เหล็กชุบ 4.8 H
SCR-RSD-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X10
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M4 |
ความยาว (l1) | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 8 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 3,1 mm |
ค่าเฉลี่ย | DIN 7985 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 4.8 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวสกรูแบบกลมนูน |
ประเภทของไดรฟ์ | หัวกากบาท |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | H2 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
พิตช์ | 0,7 mm |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |