DIN 7983 เหล็กชุบสีดำ หัว H ทรง C แหลม
DIN 7983 เหล็กชุบสีดำ หัว H ทรง C แหลม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
มาตรฐาน | DIN 7983 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | สีดำชุบสังกะสี |
รูปร่าง | C |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ |
ประเภทของไดรฟ์ | H |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | H2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 9.5 mm |
ความยาว (l1) | 19 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 3 mm |
ประเภทเกลียว | เกลียวสกรูแบบเจาะเอง |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
สอดคล้องกับ ROHS | ไม่ |
คำประกาศด้านประสิทธิภาพ (EU-CPR) | ไม่มี |