แหวนรอง DIN 6340 เหล็กธรรมดา สำหรับอุปกรณ์การแคลมป์

DIN 6340 เหล็กธรรมดา

หมายเลขสินค้า 049524
EAN 4038898574712
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการยึดแบบแคลมป์

เหมาะสำหรับเกลียวสกรู

M24

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

25 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

60 mm

ความหนา (h1)

8 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV

350 HV

พื้นผิว

เรียบ

DIN

6340

การออกแบบ

อบคืนตัว

เหมาะสำหรับ

อุปกรณ์สำหรับหนีบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค