Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+
LAMP-CORDL-LED-(ERGOPOWER-SLIM+)




ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไฟส่องสว่างหลักของฟลักซ์ | 450 lm |
ไฟส่องสว่างด้านข้างฟลักซ์ | 150 lm |
ระยะเวลาส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด | 2.5-15 h |
ระยะเวลาส่องสว่างของไฟรอง | 4 h |
เวลาในการชาร์จ | 3,5 h |
ความต้านแรงกระแทก | IK08 |
0 - not applicable | IP 65 |
เครื่องชาร์จประเภทการป้องกัน IP | IP 20 |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3,7 V/DC |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2200 mAh |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | Li-lon |
หลอดไฟ ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ 3/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ |
เครื่องชาร์จระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ 2/ฉนวนป้องกันความร้อน |
แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จต่ำสุด/สูงสุด | 100-240 V/AC |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ไร้สาย, USB ประเภท C |
ระยะการนำกำลัง | 1000 mm |
อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 40 °C |
อุณหภูมิการชาร์จต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 30 °C |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 240 x 34 x 31 mm |
ประเภทปลั๊ก | C |