ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

Car fire blanket Bridgehill vehicle

CARFBLANK-VEH-STANDARD-6X8M

หมายเลขสินค้า 9501010503

EAN 4065746408424

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
Car fire blanket Bridgehill vehicle

หมายเลขสินค้า 9501010503

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Suitable for extinguishing fires in lithium batteries, including electric and hybrid vehicles.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

8 m

ความกว้าง

6 m

ความยาว (กางออก)

8 m

ความกว้าง (กางออก)

6 m

วัสดุ

ไพรอกซีน

สี

เทาเข้ม

มาตรฐาน EN

13501

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

28,000 kg

มาตรฐาน

EN 13501

สภาวะอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

1600 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

800 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค