AdBlue®

AdBlue
น้ำยาแอดบลู 10 KG

หมายเลขสินค้า 0893110094
EAN 4099618109997

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบบำบัดไอเสียแบบ SCR
  • สารละลายในน้ำ 32.5% เพื่อลดมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียรถยนต์

  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22241-1
ข้อสังเกต

อย่าให้น้ำยาสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา และสีรถยนต์ เติม AdBlue® ลงในถังที่กำหนดเท่านั้น


. ห้ามเติมลงในถังน้ำมันดีเซล ห้ามผสม AdBlue® กับน้ำ ห้ามให้ AdBlue® สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สารละลายยูเรียที่ละลายในน้ำ 32.5% สำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์แบบ SCR สำหรับลดมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียรถยนต์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยไอเสีย Euro 4/5 (สำหรับรถบรรทุก) และ Euro 6 (สำหรับรถยนต์ทั่วไป)

คำแนะนำ

เมื่อเติม AdBlue® จะต้องทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งานของรถที่จะเติม

ปริมาณ

9.4 l

กลิ่น/น้ำหอม

แอมโมเนีย

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

ความหนาแน่น

1090 kg/m³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค