AdBlue®
AdBlue
น้ำยาแอดบลู 10 ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สารละลายในน้ำ 32.5% เพื่อลดมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียรถยนต์
- เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22241-1
อย่าให้น้ำยาสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา และสีรถยนต์ เติม AdBlue® ลงในถังที่กำหนดเท่านั้น
. ห้ามเติมลงในถังน้ำมันดีเซล ห้ามผสม AdBlue® กับน้ำ ห้ามให้ AdBlue® สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารละลายยูเรียที่ละลายในน้ำ 32.5% สำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์แบบ SCR สำหรับลดมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียรถยนต์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยไอเสีย Euro 4/5 (สำหรับรถบรรทุก) และ Euro 6 (สำหรับรถยนต์ทั่วไป)
เมื่อเติม AdBlue® จะต้องทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งานของรถที่จะเติม
ปริมาณ | 10 l |
กลิ่น/น้ำหอม | แอมโมเนีย |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 18 เดือน |
ความหนาแน่น | 1089 kg/m³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |