ASSY® 4 A2 CS สกรูยึด สแตนเลส A2 ธรรมดา เกลียวตลอด หัวเทเปอร์
ASSY 4 A2 CS สแตนเลส A2 FT หัวเทเปอร์ RW
หมายเลขสินค้า 018725050
EAN 4061975614919
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดอกไขควง RW
- ให้พลังที่มากกว่าด้วยพื้นผิวสัมผัสที่กว้างกว่าที่ดอกสว่าน
- มีความเสถียรมากขึ้น ใช้งานได้ด้วยมือเดียว การวางตำแหน่งได้เที่ยงตรงจากหัวสกรูที่แน่นและเข้ากับดอกสว่านได้ดีเยี่ยม
- การเปลี่ยนดอกไขควงน้อยลง ดอกเดียวสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางสกรูหลายขนาด
- สามารถใช้ได้กับดอกไขควง AW รุ่นก่อนหน้า
การเชื่อมต่อแบบกระชับรูปทรงกับอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะหรือในผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีความหนาแน่นของชิ้นส่วนสูง
- สำหรับการเชื่อมต่อด้วยสกรูเหล็กแบบเกลียวตลอด
- ความแน่นพอดีสมบูรณ์แบบของหัว 90° ในชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่มีรูเจาะโลหะ
- ดึงชิ้นส่วนเข้าหากันโดยไม่ต้องทำการกัดส่วนหัว เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนงานกัดอยู่ใต้ส่วนหัว
- สามารถแทรกส่วนหัวด้วยการกด
แรงบิดที่สูงขึ้น
- การส่งกำลังที่สูงกว่าในไม้เนื้อแข็งเนื่องจากรูปทรงเกลียวด้านข้างแบบอสมมาตรเสริมแรงของเกลียวปากเดียว
- การยึดที่ดีขึ้นด้วยเกลียวด้านข้างที่สูงขึ้น
จุดเริ่มต้นของเกลียวที่เรียบเพื่อให้สกรูทำร่องและกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีรอยแยกที่ลดลงเนื่องจากคุณสมบัติการแทนที่ขององค์ประกอบการกัดรูปโดมที่ปลายสกรู
- การหมุนของเกลียวที่ลดแรงเสียดทานช่วยลดแรงที่ใช้ในการขันสกรู
อุปกรณ์ติดตั้งทำจากสแตนเลสสำหรับการเชื่อมต่อไม้ที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่กลางแจ้งที่สัมผัสกับสภาพอากาศ
- ทำจากสแตนเลส A2 ออสเทนนิติกที่ไม่เป็นแม่เหล็กและไม่เป็นสนิม
- สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมในชนบทหรือในเมือง หรือสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีการสัมผัสกับคลอไรด์หรือ SO2 อย่างมีนัยสำคัญ
- มาพร้อมการเคลือบสไลด์เพื่อลดแรงเสียดทานเพื่อการยึดที่ง่ายดาย
ได้รับการรับรอง ETA-11/0190
- สแตนเลสออสเทนนิติกมีลักษณะเด่นคือความต้านทานการกัดกร่อนได้สูงในสภาวะอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน อากาศในทะเล น้ำประปา น้ำในแม่น้ำ น้ำเหมือง และน้ำเกลือ รวมถึงไม้ที่มีกรดแทนนิก สามารถทนต่อกรดในระดับหนึ่ง และไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซคลอรีน
- เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ Würth หรือตัวช่วยการออกแบบที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนและกำหนดขนาดของงานประกอบของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์การก่อสร้างด้วยไม้ของ Würth สำหรับการกำหนดขนาดสกรู ASSY ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.
- สกรูสำหรับไม้อัด ASSY 4, ASSYplus 4 และ ASSYplus 4 FT นั้นออกแบบมาสำหรับใช้ในไม้และวัสดุไม้ สำหรับการใช้งานในพุกพลาสติกที่สามารถลดสมรรถนะในการรับน้ำหนักได้ ใช้เฉพาะสกรูที่ไม่มีปลายเกลียวที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ (ปลายที่มีสันกัด, ปลายสว่าน, ร่องดันวัสดุเอง ฯลฯ) เช่น สกรู ASSY D ที่มีหัวเทเปอร์ หรือหัวกลมนูน
ได้รับการรับรอง ETA-11/0190
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ European Technical Approval (ETA)
สำหรับการเชื่อมต่อไม้-เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับแรงดึง
เกลียวตลอดที่เริ่มต้นทันทีด้านล่างหัวน็อต สำหรับการเชื่อมต่อ เช่น การเชื่อมต่อวัสดุไม้ หรือแผ่นเหล็กกับไม้ ที่ออกแบบมาสำหรับแรงดึง มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง แรงถอนของสกรูเพิ่มมากขึ้นด้วยความยาวเกลียวมากที่สุด
สามารถใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งและลักษณะการใช้งานคลาส 3
- สกรู ASSY ได้รับอนุมัติสำหรับโหลดแบบกึ่งคงที่
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสกรู ต้องใช้ดอกไขขวง RW ขนาดที่เหมาะสม
- สกรูเกลียวตลอดเหมาะสำหรับการยึดอุปกรณ์ติดตั้งหรือวัสดุบาง ความยาวสกรูที่จะเลือกควรสั้นกว่าความหนาของแผ่นที่สกรูจะขันเข้าไป
- หากใช้สกรูหัวเทเปอร์สำหรับการติดตั้งโลหะเข้ากับไม้ โลหะที่จะติดตั้งจะต้องมีรูสำหรับสกรูหัวเทเปอร์ที่เหมาะสม
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d) | 5 mm |
ความยาว (l) | 50 mm |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dh) | 9,6 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k) | 3,2 mm |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | RW20 |
ประเภทเกลียว | เกลียวสกรูไม้ |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
รูปแบบเกลียว | เกลียวซิงเกิลสตาร์ท |
ความยาวเกลียว (lg) | 42 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 3,2 mm |
รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์ | ปลายพร้อมดอกกัดแบบ Hilltop |
มุมส่วนปลาย | 34 Degree |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิว | เรียบ |
มุมใส่สกรูต่ำสุด/สูงสุด | 0-90 Degree |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 4,528 g |
เหมาะสำหรับใช้ในวัสดุต่อไปนี้ | ไม้, ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป, ไม้เนื้ออ่อน, แผ่นไม้อัด (BSP), ไม้เนื้อแข็ง, LVL |
ขอบเขตการใช้งาน | ผนังภายนอกอาคาร, ระเบียง, รั้ว, งานไม้โครงสร้าง, พื้นที่เปียก, ระเบียง, ทางเดินไม้กระดาน, อุปกรณ์การเล่น, กลางแจ้ง |
เครื่องที่เหมาะสม | Würth BS 14-A Combi |
การอนุมัติ | ETA-11/0190 |
สกรูที่ต้องการการอนุมัติ | ใช่ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
| ระยะห่างขั้นต่ำสำหรับสกรูที่ไม่ได้เจาะรูไว้ล่วงหน้าในส่วนประกอบที่เป็นไม้ ρk ≤ 420 กก./ม.3 | ||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวตัวผู้ในหน่วยมม. | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวตัวผู้ในหน่วยมม. | |||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 4.5 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 14 มม. | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 4.5 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 14 มม. | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
| a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| 1) ระยะห่างขั้นต่ำได้รับการระบุไว้โดยสอดคล้องตาม DIN EN 1995-1-1 ตารางที่ 8.2 สำหรับรูตะปูที่ไม่มีการเจาะล่วงหน้า ซึ่ง d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวตัวผู้ | ||||||||||||||||
| 2) ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างแรง 0° < α < 90° ไปยังทิศทางของลายเนื้อไม้สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นตาม DIN EN 1995-1-1 ตารางที่ 8.2 | ||||||||||||||||
| โหลดแรงเฉือน | |
| ทิศทางของเหล็กฉากระหว่างแรงและลายเนื้อไม้ α = 0° | ทิศทางของเหล็กฉากระหว่างแรงและลายเนื้อไม้ α = 90° |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!