1/4 inch bit adapter REDSTRIPE
ADAPT-BIT-1/4IN
หมายเลขสินค้า 5763014906
EAN 4099618145346
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไดรฟ์ (S2) | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย (S1) | 1/4 นิ้ว |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L1) | 25 mm |
ความยาวของส่วนติดตั้ง (L2) | 11 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 11,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 11,8 mm |