ที่อุดหู x-100
ที่อุดหู x-100
ที่อุดหู-X100-200PAIRS
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติฉนวนกันเสียงที่โดดเด่น
คงการรับรู้เสียงได้อย่างดีเยี่ยม
สวมใส่สบายเพื่อการยอมรับของผู้ใช้สูงสุด
พื้นผิวที่แนบสนิทป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรืออนุภาคสิ่งสกปรกเข้ามาในที่อุดหู
รูปพิมพ์กากบาทมีข้อดีดังต่อไปนี้:
- ลดแรงกดที่ทางเข้าช่องหู
- ปรับเข้ากับช่องหูอย่างนุ่มนวลและเหมาะสม
- สวมใส่ให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ถอดออกง่าย
สำหรับการใช้งานเกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงที่รบกวนเป็นเวลานาน
ค่าการลดทอน SNR | 37 dB |
ค่าการลดทอน L | 34 dB |
ค่าการลดทอน M | 35 dB |
ค่าการลดทอน H | 36 dB |
คอนเทนเนอร์ | เครื่องจ่ายแบบใช้แล้วทิ้ง |
การออกแบบ | เป็นคู่ในถุงโพลี |
จำนวนที่อุดหู | 200 คู่ |
สี | เขียวนีออน |
มาตรฐาน | EN 352, AS/NZS 1270 |