ที่อุดหูมีสาย x-100
ที่อุดหู x-100 แบบมีสาย
ที่เสียบหูนิรภัยรุ่นโฟมพร้อมสายคล้องคอ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วเสมอ ด้วยสายนิรภัย
มีฉนวนกันเสียงที่ดีมาก
ยังได้ยินเสียงพูดได้ชัดเจนดีเยี่ยม
ใส่สบายมาก ไม่อึดอัดเวลาสวมใส่
พื้นผิวแบบปิดช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในที่อุดหู
รอยประทับรูปทรง X มีข้อดีหลายประการ:
- ลดแรงกดสัมผัสที่ช่องหู
- อ่อนโยน ปรับให้เข้ากับช่องหูได้อย่างเหมาะสม
- ใส่ได้รวดเร็วและเหมาะสม
- ถอดที่อุดหูได้ง่าย
สำหรับการใช้งานเกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงที่รบกวนเป็นเวลานาน
ค่าการลดทอน SNR | 37 dB |
ค่าการลดทอน L | 34 dB |
ค่าการลดทอน M | 35 dB |
ค่าการลดทอน H | 36 dB |
คอนเทนเนอร์ | เครื่องจ่ายแบบใช้แล้วทิ้ง |
การออกแบบ | เป็นคู่ในถุงโพลี |
จำนวนที่อุดหู | 100 คู่ |
สี | เขียวนีออน |
มาตรฐาน | EN 352, AS/NZS 1270 |