หัวเชื่อมต่อนิรภัยลม wSafe® 2000 พร้อมเกลียวตัวผู้

หัวเชื่อมต่อนิรภัย wSafe 2000, เกลียวตัวผู้
คัปเปอร์ต่อสายลม 1/2-S2000

หมายเลขสินค้า 0699023012
EAN 4058794672640

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หัวเชื่อมต่อลมที่สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อสายลมอัดแรงดัน

ช่วยให้จ่ายลมและส่งกำลังของลมอัดได้เหมาะสมที่สุด


วาล์วที่ปรับการไหลให้เหมาะสมช่วยให้อัตราการไหลของลมสูงถึง 2250 ลิตร/นาทีและแรงดันใช้งานสูงสุด 16 บาร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับผู้ใช้



ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก


พื้นผิวที่สัมผัสชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือชุบสังกะสี



อายุการใช้งานยาวนาน


ปลอกล็อกทำจากเหล็กชุบแข็ง



ถอดด้วยมือเดียวได้ปลอดภัย


หัวเชื่อมต่อนิรภัยที่มีขั้นตอนการถอดแบบขั้นตอนเดียวช่วยให้ถอดแยกได้ด้วยมือเดียวโดยดึงปลอกล็อกไปด้านหลัง หัวเชื่อมต่อจะระบายอากาศโดยอัตโนมัติพร้อมการป้องกันการดีดตัวของท่อ



โพรไฟล์ยูโรเข้ากันได้กับข้อต่อลมอื่นๆ


ข้อต่อซีรีส์ 2000 เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป และมีความกว้างที่ระบุ 7.6 มม.



งาน ex ที่ซีล


ซีลเกลียวใช้กับงาน ex ของเกลียว ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้เทปกันรั่วเพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เกลียวต่อ

ET R 1/2 นิ้ว

ความยาว (L)

56 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)

25,5 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

22 มม.

ปริมาณการไหล

2250 l/min

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 100 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค