จาระบีซิลิโคนแบบสเปรย์

จาระบีซิลิโคนแบบสเปรย์
จารบีซิลิโคน 500 มล.

หมายเลขสินค้า 0893223
EAN 4024835047685
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จาระบีซิลิโคนซึ่งเข้าไปแทนที่น้ำ มีลักษณะเนื้อใสเหมือนแก้ว หล่อลื่นและเป็นฉนวนได้ยอดเยี่ยม

ป้องกันความชื้นและการกัดกร่อนได้ดี


เข้าแทนที่น้ำได้อย่างยอดเยี่ยม



คุณสมบัติหล่อลื่นที่ดี


คุณสมบัติการเลื่อนที่ยอดเยี่ยมบนพื้นผิวแทบทุกสภาพ



ต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม



เป็นฉนวนได้ดีเยี่ยม



ปราศจากกรดและเรซิน



ใส:

ใสเมื่อสเปรย์บนพื้นผิว ฟิลม์ขุ่นคล้ายแก้วจะคงอยู่เมื่อแห้ง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการหล่อลื่นหมุดประตู รางเลื่อน บานพับประตูและเฟอร์นิเจอร์ ลิ้นชักและพลาสติก หลังคาเลื่อนและรางเบาะ ฯลฯ และยังเหมาะกับการหล่อลื่นสวิตช์ ระบบสายไฟ และส่วนประกอบอ่อนไหวอื่นๆ เพื่อป้องกันความชื้นและการกัดกร่อน

คำแนะนำ

เขย่าผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน สเปรย์เคลือบเป็นชั้นบางๆ บนพื้นผิวที่ต้องการและใช้ไอน้ำไล่ตัวทำละลายออก

พื้นฐานทางเคมี

โพลีไดเมทิลไซลอกเซน

สี

โปร่งใส โปร่งแสง ทึบแสง

ปริมาณ

500 ml

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ความหนาแน่น

0.895 g/cm³

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.895 g/cm³ / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

324.4 g

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

300 °C

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
บุผ้า Cotton Velour
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค