ตัวต่อสายเคเบิลมาตรฐานที่มีสลักพลาสติก
เคเบิลไทร์พร้อมสลักพลาสติก
สายรัดดำ 3.6X200
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติการรีไซเคิลที่ดี
มัดกลุ่มสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา
ฟันล็อกอยู่ด้านในเมื่อมัด
ไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบเพิ่มเติม
สามารถรัดได้ด้วยมือ
ทนต่อด่าง น้ำมัน จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
- ใช้ความระมัดระวังกับกรดแร่ธาตุที่แรง และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง
- ไม่ทนทานต่อกรดแร่ธาตุ และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์
โครงสร้างตู้ควบคุม, การติดตั้ง, การผลิตรถยนต์, การใช้งานในอู่รถ, การใช้งานในโรงงาน, การสร้างลิฟท์
คุณลักษณะ: สำหรับใช้งานภายในอาคาร
สีดำ: ทนต่อ UV และสภาพอากาศ สารเติมแต่งคาร์บอนช่วยชะลอผลของแสง UV ที่มีต่อวัสดุ
วัสดุ | PA 6.6 - พอลิเอไมด์ |
สี | ดำ |
ความกว้าง | 3,6 mm |
ความยาว | 200 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด | 1.6-40 mm |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 85 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 85 °C |
แรงดึงต่ำสุด | 178 N |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากฮาโลเจน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!