น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์
น้ำยาล้างเครื่องยนต์ 300 มล.
หมายเลขสินค้า 089023
EAN 4011231893879
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขจัดน้ำมัน จาระบี น้ำมันดิน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
การใช้งานและผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
อ่อนโยนกับวัสดุ
การใช้งานที่หลากหลาย
สามารถจัดการกับภาชนะที่คราบหลุดลอกได้ด้วยตัวคุณเองและในอุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูง
ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่น
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ > 95%
ไม่มีสารประกอบ AOX, ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือไฮโดรคาร์บอนที่มีธาตุฮาโลเจน
แยกส่วนประกอบได้ง่าย
เมื่อใช้อย่างถูกต้องและใช้สำหรับสิ่งสกปรกทั่วไป จะไม่ต้องกังวลถึงการเสื่อมของเครื่องแยกของเหลว
ต้องปิดคลุมระบบจุดระเบิดด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสตาร์ทติดยากหลังจากล้างเครื่องยนต์ สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูงที่ใช้น้ำร้อน ประสิทธิภาพการทำความสะอาดระหว่างการใช้งานแบบแมนวลจะได้รับการสนับสนุนโดยการใช้น้ำร้อน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ แชสซี ตัวถัง เครื่องจักร พื้นเวิร์คช็อป เป็นต้น
ฉีดสเปรย์ใส่ชิ้นส่วนให้ทั่วๆ จากระยะห่าง 20-40 ซม. ปล่อยให้ชุ่ม 10 นาที และล้างสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาด้วยการฉีดน้ำแรงๆ (อุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูง)
ปริมาณ | 0,3 l |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.72 g/cm³ / ที่ 20°C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!