น้ำยาเคลือบเงา

น้ำยาเคลือบเงา
น้ำยาเคลือบสีรถ 250 มล.

หมายเลขสินค้า 08930126
EAN 4011231831949
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แม้ใช้งานง่ายมาก แต่ให้การปกป้องที่ยาวนานและเชื่อถือได้
  • ทนต่อการผุกร่อน ความเค็ม แสงอาทิตย์ น้ำยาทำความสะอาดแบบเย็น และสารอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสี

  • ไม่รุนแรงจึงอ่อนโยนต่อสี

  • ได้พื้นผิวสีที่เรียบเนียนที่สุดและปกป้องได้ยาวนานถึง 18 เดือน

  • ปราศจากซิลิโคน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ

ต้องล้างและทำความสะอาดคราบแว็กซ์ทั้งหมดออกจากรถยนต์ก่อน เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ลงน้ำยาเคลือบเงาด้วยผ้านุ่ม (ไม่บางเกินไปเพื่อให้ได้การปกป้องที่ดีที่สุด) ปล่อยให้แห้ง ขัดด้วยผ้า สามารถขัดเป็นส่วนๆ หรือขัดทุกส่วนในครั้งเดียวได้

ปริมาณ

250 ml

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

เบจ

ความหนาแน่น

0,99 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค