ประแจปากตายคู่

ประแจปากตายคู่, ISO 1085
ประแจปากตาย 20X22

หมายเลขสินค้า 0713304202
EAN 4024835153409
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบ: หน่วยเมตริก
  • มาตรฐาน: DIN 3110 /ISO 1085

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวขัดเงา

  • รูปทรง: หัวเอียง 15°, หัวแข็งแรงทนทาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

20 x 22 มม.

ความยาว (L)

238 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a)

8 mm

ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1)

45 mm

ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2)

49 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค