ซีลแลนท์สำหรับท่อไอเสีย
ซีลแลนท์สำหรับท่อไอเสีย
น้ำยาอุดรอยรั่วท่อไอเสีย 200 กรัม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทนทานความร้อนเป็นพิเศษ
- ทนต่อความผันผวนของอุณหภูมิได้มาก
- ไม่ต้องเชื่อมหรือถอดหม้อพักไอเสีย
ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้ซีลแลนท์แข็งตัวเร็วขึ้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับซ่อมรอยแตกและช่องโหว่ในระบบท่อไอเสีย
- 1. ขจัดฝุ่นและสนิมที่ไม่ฝังแน่นออกโดยใช้แปรงลวด
- 2. จากนั้นเดินเครื่องเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อให้ความร้อนแก่ระบบท่อไอเสีย
- 3. ทำให้พื้นที่ที่จะทำการซ่อมเปียกน้ำ และใช้มือที่เปียกดำเนินการใช้ซีลแลนท์อุดช่องโหว่และรอยแตกและบริเวณรอบๆ บนท่อไอเสีย ซีลแลนท์จะเรียบเนียนออกไป
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 200 g |
สี | เทา |
กลิ่น/น้ำหอม | ไม่มีกลิ่น |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 800 °C |
ความหนาแน่น | 1,99 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |