น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันพิเศษสำหรับอุปกรณ์ระบบลม
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

หมายเลขสินค้า 08930505
EAN 4011231832151
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
  • ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

  • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่ที่อุณหภูมิต่ำ

  • ปราศจากเรซินและกรด

  • ปราศจากซิลิโคน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

น้ำมันพิเศษนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเครื่องอัดน้ำมันแบบใช้ลม

ปริมาณ

1 l

คอนเทนเนอร์

ขวด

สี

เหลือง, น้ำตาล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

จุดไหลเท

-25 °C

ความหนาแน่น

0,883 g/cm³

จุดวาบไฟต่ำสุด

230 °C

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค