น้ำยาแปรสภาพสนิม
น้ำยาแปรสภาพสนิม
น้ำยาทาแปรสภาพสนิมเป็นเหล็ก 1 ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทาสีทับได้
หลังผ่านไป 3 ชั่วโมง สามารถทาทับด้วยสีทาทับหน้าทุกแบบที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด
สามารถทาเสริมได้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นแบบกระจายตัว
หยุดกระบวนการกัดกร่อนได้อย่างน่าเชื่อถือและให้พื้นผิวการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานสีเพิ่มเติม
น้ำยาแปรสภาพสนิมจะทะลุทะลวงลงในสนิม ทำปฏิกิริยากับสนิม และแปรสภาพเหล็กออกไซด์ให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์สีดำน้ำเงินที่คงที่และไม่ละลายน้ำ
ห้ามใช้น้ำล้างพื้นผิวที่ลงน้ำยาแล้ว ล้างน้ำยาแปรสภาพสนิมออกจากพื้นผิวที่ทาสีในทันที ห้ามใช้ในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง บนพื้นผิวที่ร้อนกว่า 40°C และเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้ำแข็ง ป้องกันการแข็งตัว หลังใช้ ให้ใช้น้ำทำความสะอาดอุปกรณ์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี
- ทำความสะอาดคราบสนิม สี และสิ่งสกปรกที่หลุดออกด้วยแปรงลวด ที่ขูด เป็นต้น
- ทาน้ำยาบางๆ ให้เท่าๆ กันด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง และระวังไม่ให้หยด
- ทาสีภายใน 48 ชั่วโมง
- สังเกตเวลาการทำปฏิกิริยา
- ไม่ใช้น้ำยากับพื้นผิวที่ปิดป้องกันไว้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!