เครื่องวัดความกว้างช่องแบบละเอียด

เครื่องวัดความกว้างช่องแบบละเอียด
ฟิลเลอร์เกย์จ ชุด 20 ชิ้น (สีเขียว)

หมายเลขสินค้า 071351 42
EAN 4011231705042

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For measuring slots and gaps, and for checking play on slide guides, bearings, pistons etc.
  • แผ่นเกจรูปกรวยขนาดเล็ก

  • ความยาว: 100 มม.

  • จัดเก็บไว้ในปลอกหุ้มพลาสติก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการวัดรูและช่องว่าง และสำหรับตรวจสอบความหลวมของตัวนำเลื่อน แบริ่ง ลูกสูบ ฯลฯ

ความกว้างของแผ่น

12,7 mm

ความยาวของแผ่น

100 mm

ความยาว

105 mm

สี

เขียว

วัสดุของใบมีด

เหล็กกล้าสปริง

จำนวนแผ่น

20 ชิ้น

ความหนาของใบมีดต่ำสุด/สูงสุด

0.05-1 mm

รายการความหนาของใบ

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค