คีมอเนกประสงค์ ZEBRA DIN ISO 5746

คีมอเนกประสงค์ ZEBRA DIN ISO 5746
COMBIPLRS-L180MM

หมายเลขสินค้า 071401 555

EAN 4050642466500

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมอเนกประสงค์ ZEBRA DIN ISO 5746

หมายเลขสินค้า 071401 555

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

180 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

3,4 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

2,2 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุดในอะลูมิเนียม/ทองแดง

12 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

7 in

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

สมรรถนะในตัดผ่านภาคตัดขวางเส้นลวดอะลูมิเนียม/ทองแดงสูงสุด

16 mm²

ISO

5746

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค