ข้อต่อตัว Y สำหรับการยึดกับด้านที่สลับกัน

เชือกคล้อง Y
FSTNR-FALLARSTR-Y-1,5M

หมายเลขสินค้า 0899032015
EAN 4045989243914
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เพื่อการคล้องยึดเข้ากับท่อได้รวดเร็วและง่ายดายสูงสุดถึง ∅ 59 มม. พร้อมห่วงเกี่ยวท่อเหล็กขนาดใหญ่

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ช่วยให้มีความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการปีนที่สูงและการทำงานทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน (เสาสูงแบบตาข่าย, การก่อสร้างชั้นวาง ฯลฯ)

มาตรฐาน EN

354, 355

ความยาว

1,5 m

เหมาะสำหรับ

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 59 มม.

สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด

100 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค