แว่นนิรภัย Wega®

แว่นนิรภัย, Wega
แว่นตาเซฟตี้แบบเลนส์ชิ้นเดียว สีใส

หมายเลขสินค้า 0899102115
EAN 4049557822631

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แว่นนิรภัย Wega®

หมายเลขสินค้า 0899102115

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แว่นนิรภัยสไตล์สปอร์ตพร้อมการป้องกันแบบรอบด้าน

เทคโนโลยีสองส่วนประกอบเพื่อการป้องกันที่คุณไว้วางใจและความสบายสูงสุด


  • ป้องกันดวงตาจากอนุภาคที่ปลิว ได้อย่างน่าเชื่อถือ

  • กระชับและปรับให้เข้ากับรูปร่างใบหน้าของผู้สวมใส่เพื่อให้ความสบายและการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ


รวมคุณสมบัติของแว่นตานิรภัยและแว่นนิรภัย Full-vision ไว้ในรุ่นเดียว


การสวมใส่ได้พอดีเหมาะสมที่สุดเนื่องจากความยาวและการปรับมุมของขาแว่น



เคลือบเลนส์คุณภาพสูง:


  • ด้านนอกทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาก

  • ภายในเคลือบป้องกันหมอกแบบถาวร
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

Brown

ใส

Plastic impact-resistant

โพลีคาร์บอเนต

การปกป้อง UV

400 nm

มาตรฐาน EN

166, 170

ความแข็งแรงเชิงกล

F (45m/s)

การทำเครื่องหมายเลนส์

2C-1.2 W 1 FKN

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

49,000 g

การเคลือบบานป้องกัน

การป้องกันการเกิดฝ้าอย่างถาวรภายใน, ภายนอกปลอดฝ้าอย่างยาวนาน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค