ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แผ่นเจียรเหล็ก

แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก สีแดง
แผ่นเจียรเหล็ก WUERTH 230X7X22.2 (9.2IN)

หมายเลขสินค้า 0669260237

EAN 4053479371030

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นเจียรเหล็ก

หมายเลขสินค้า 0669260237

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นเจียรเหล็กที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการเจียรเหล็กที่เหมาะสมที่สุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • เสริมความแข็งแรงทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานใช้เจียรขอบ รอยตะเข็บเชื่อม และพื้นผิว

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

230 x 70 mm

รูเจาะ

22,23 mm

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6600 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค