แผ่นเจียรหยาบสำหรับเหล็ก
แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก
แผ่นเจียรเหล็ก WUERTH 125X6X22.2 (5IN)

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- หินเจียรมีความแข็งระดับปานกลาง
- การจัดเก็บ: พื้นที่แห้งที่อุณหภูมิห้อง 20°C
- ใช้งานกับเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้แผ่นตัดที่ไม่เสียหายเท่านั้น
- ตรวจสอบให้มั่นใจถึงแรงดันหน้าสัมผัสที่ถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรป EN 12413
เหล็กโครงสร้างทั่วไป เหล็กโครงสร้างความแข็งแกร่งสูง เหล็กก่อสร้าง เหล็กเครื่องมือ เหล็กชุบแข็ง เจียรขอบ เชื่อมตะเข็บ และพื้นผิว
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 125 x 6.0 mm |
รูเจาะ | 22.23 mm |
การออกแบบ | งอ |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12200 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |