ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

Grinding disc for steel REDSTRIPE LONGLIFE

แผ่นเจียรเหล็ก WUERTH 100X6.0X16.0 (4IN)

หมายเลขสินค้า 0669260106

EAN 4053479370910

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
Grinding disc for steel REDSTRIPE LONGLIFE

หมายเลขสินค้า 0669260106

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

The robust grinding wheel with high performance values.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

100 x 6.0 mm

รูเจาะ

16 mm

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค