คีมคอม้า, อื่นๆ
คีมคอม้า, อื่นๆ
WTRPMPPLRS-L10IN-L250MM
หมายเลขสินค้า 572201 563
EAN 4053479561295
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาว (L) | 250 mm |
ความยาวของก้ามหนีบ (E) | 32 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 16 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (C) | 7,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า / พลาสติก |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 1 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | เคลือบฟอสเฟต |