สว่านโรตารี่ WTH-8-26-SMART

สว่านโรตารี่ 26-SMART
สว่านไฟฟ้า WTH-8-26 รุ่นสมาร์ท

หมายเลขสินค้า 5717080026
EAN 4099618279393
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สว่านโรตารี่ WTH-8-26-SMART

หมายเลขสินค้า 5717080026

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สว่านโรตารี่ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกระแทกที่โดดเด่นสำหรับการเจาะ การตอก และการสกัดแบบเบาในการก่อสร้าง

กะทัดรัด


รูปทรงที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา สำหรับการทำงานที่ใช้เวลานาน โดยปราศจากความเหนื่อยล้า



อเนกประสงค์


ฟังก์ชันสกัดของเครื่องช่วยให้ทำงานสกัดและแก้ไขงานได้



หมุนเดินหน้า/ถอยหลัง


สำหรับการคลายดอกสว่านที่ติดขัด



ระบบดอกสว่าน SDS-plus


เปลี่ยนดอกสว่านโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยระบบล็อคดอกสว่านอัตโนมัติ



ด้ามจับเสริม 360°


ให้การเคลื่อนไหวที่หลากหลายพร้อมกับความสะดวกสบายของผู้ใช้เครื่อง



ด้ามจับที่นุ่มนวล


มั่นใจได้ถึงความสบายในการใช้งาน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

220 V

ความถี่

60 Hz

กำลังไฟเข้า

800 W

อัตรากระแทกต่ำสุด/สูงสุด

0-3800 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

พลังงานการกระแทก

3 J

ฟังก์ชัน

ปุ่มล็อคสำหรับการทำงานต่อเนื่อง, หมุนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา

น้ำหนักของเครื่อง

2,9 kg

ความยาวสายเคเบิล

2 m

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค