เครื่องเจียรไฟฟ้า WTH-8-105-SMART
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4-SMART
เครื่องเจียรไฟฟ้า WTH-8-105 รุ่นสมาร์ท
หมายเลขสินค้า 5717080105
EAN 4099618288104
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อัตราส่วนน้ำหนักต่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม
ช่วยให้งานง่าย
กล่องเฟืองอะลูมิเนียมที่แข็งแกร่งและกะทัดรัด
ให้ความทนทานสูงสุด และใช้งานได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
ฝาครอบป้องกันปรับได้สะดวกรวดเร็ว
ปลดฝาครอบแผ่นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
ปุ่มกดล็อคเพลาหมุน
การติดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแผ่นเจียรที่ง่ายขึ้น
สมดุลระหว่างพลังในการทำงานและน้ำหนักช่วยให้ทำงานได้อย่างสบายแม้ในระยะเวลายาวนาน
สายไฟหุ้มยาง
แรงต้านทานสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนักหน่วง
ช่องลมเข้าด้านหลัง
ป้องกันช่องลมเข้าจากการถูกปิดกั้นด้วยมือ จึงช่วยให้การระบายความร้อนของเครื่องเจียรแบบเอียงดีขึ้น
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
กำลังไฟเข้า | 850 W |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด | 11000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัดสูงสุด | 125 mm |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวจับ | M10/14 |
น้ำหนักของเครื่อง | 2,1 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 2,3 m |