สว่านกระแทก WTH-6-13-SMART
สว่านกระแทก 13-SMART
สว่านกระแทกไฟฟ้า WTH-6-13-SMART
หมายเลขสินค้า 5717060013
EAN 4099618279386
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยม
อายุการใช้งานยาวนาน
ทริกเกอร์ล็อคแบบปุ่มกด
สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
ทริกเกอร์ควบคุมความเร็วที่หลากหลาย
ทำให้อุปกรณ์เหมาะสมกับทุกการใช้งาน
การหมุนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา
ด้ามจับเสริมตัวล็อค 360° ใช้งานสะดวก
มีเกจวัดความลึกในตัวที่ปลดล็อคได้เร็ว
สวิตช์เลือกโหมดคู่
เปลี่ยนการทำงานจากการหมุนอย่างเดียวเป็นการเจาะกระแทก
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
กำลังไฟเข้า | 610 W |
กำลังไฟออก | 350 W |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าที่เกียร์ 1/เกียร์ 2 | 0-2800 / 0-2800 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านต่ำสุด/สูงสุด | 1-13 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,6 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 2,5 m |