แหวนปิดหัวสกรู กำหนดศูนย์เอง

เหล็กชุบสังกะสี กำหนดศูนย์เอง
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D4

หมายเลขสินค้า 0469004
EAN 4065746330985
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แหวนรองเหล็กพร้อมขอบซีลยางขึ้นรูป
  • เหล็กชุบสังกะสีใส (A2K)

  • แหวนรองเหล็กพร้อมขอบซีลยางขึ้นรูป สำหรับการซีลหัวสลัก (ส่วนมากใช้กับสลักหกเหลี่ยมแบบเมตริกตามมาตรฐาน DIN ของเยอรมัน) และการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน

  • สำหรับใช้กับแรงดันสูง สุญญากาศ และช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

  • ประสิทธิภาพการปิดผนึกสูงสุดเนื่องจากการขึ้นรูปที่ขอบอย่างแม่นยำ

  • ไม่มีการปลิ้นออกแม้ภายใต้สภาวะแรงดันสูงด้วยการประกบกันของโลหะกับโลหะ

  • แรงบิดในการขันน้อยที่สุด

  • ไม่ต้องขันย้ำซีลที่ติดตั้งไว้แล้วให้แน่นอีกครั้ง

  • ใช้เปลี่ยนซีลอื่นๆ ที่ใช้ก่อนหน้านี้

  • ใช้ได้หลายครั้ง

  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และน่าเชื่อถือ

  • สามารถติดตั้งเหนือศีรษะได้

  • ไม่จำเป็นต้องกลึงพื้นผิวโลหะเป็นพิเศษ

  • ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -35°C ถึง +120°C

  • ความแข็งของซีลยาง: 65–75 ชอร์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

คำแนะนำ

การติดตั้งแบบมืออาชีพ:


ขอแนะนำให้จัดให้มีซอกตรงกลางให้กับประเก็นแหวนกันรั่วเพื่อป้องกันไม่ให้ซีลอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์กลาง

เหมาะสำหรับสกรู

M4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

8 mm

ความหนา (h1)

1 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-35 to 120 °C

รูสลักยึดตาม DIN 69 f

4,3 mm

รูสลักยึดตาม DIN 69 m

4,5 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค