แหวนปิดหัวสกรู กำหนดศูนย์เอง
เหล็กชุบสังกะสี กำหนดศูนย์เอง
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D16
หมายเลขสินค้า 04690016
EAN 4048539235841
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหล็กชุบสังกะสี ชุบสังกะสีใส (A2K)
- แหวนรองเหล็กพร้อมขอบซีลยางขึ้นรูป (NBR70) สำหรับการซีลหัวสกรู (ส่วนมากใช้กับสกรูหัวหกเหลี่ยมแบบเมตริกตามมาตรฐาน DIN) และการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน
- สำหรับใช้กับแรงดันสูง สุญญากาศ และช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- ประสิทธิภาพการปิดผนึกสูงสุดเนื่องจากการขึ้นรูปที่ขอบอย่างแม่นยำ
- ไม่มีการปลิ้นออกแม้ภายใต้สภาวะแรงดันสูงด้วยการประกบกันของโลหะกับโลหะ
- แรงบิดในการขันน้อยที่สุด
- ไม่ต้องขันย้ำซีลที่ติดตั้งไว้แล้วให้แน่นอีกครั้ง
- ใช้เปลี่ยนซีลอื่นๆ ที่ใช้ก่อนหน้านี้
- นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ง่าย น่าเชื่อถือ และมั่นคง
- สามารถติดตั้งเหนือศีรษะได้
- ไม่จำเป็นต้องกลึงพื้นผิวโลหะเป็นพิเศษ
- ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -35 °C ถึง +120 °C
- ความแข็งของซีลยาง: 65–75 ชอร์
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
การติดตั้งแบบมืออาชีพ:
ขอแนะนำให้จัดให้มีซอกตรงกลางให้กับประเก็นแหวนกันรั่วเพื่อป้องกันไม่ให้ซีลอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์กลาง
![]() | |
เหมาะสำหรับสกรู | M16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 16 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 24 mm |
ความหนา (h1) | 1,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ความแข็งแบบชอร์ A | 70 +/- 5 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -35 to 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 17 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 17,5 mm |