แหวนปิดหัวสกรู กำหนดศูนย์เอง
เหล็กชุบสังกะสี กำหนดศูนย์เอง
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D10
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหล็กชุบสังกะสีใส (A2K)
- แหวนรองเหล็กพร้อมขอบซีลยางขึ้นรูป สำหรับการซีลหัวสลัก (ส่วนมากใช้กับสลักหกเหลี่ยมแบบเมตริกตามมาตรฐาน DIN ของเยอรมัน) และการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน
- สำหรับใช้กับแรงดันสูง สุญญากาศ และช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- ประสิทธิภาพการปิดผนึกสูงสุดเนื่องจากการขึ้นรูปที่ขอบอย่างแม่นยำ
- ไม่มีการปลิ้นออกแม้ภายใต้สภาวะแรงดันสูงด้วยการประกบกันของโลหะกับโลหะ
- แรงบิดในการขันน้อยที่สุด
- ไม่ต้องขันย้ำซีลที่ติดตั้งไว้แล้วให้แน่นอีกครั้ง
- ใช้เปลี่ยนซีลอื่นๆ ที่ใช้ก่อนหน้านี้
- ใช้ได้หลายครั้ง
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และน่าเชื่อถือ
- สามารถติดตั้งเหนือศีรษะได้
- ไม่จำเป็นต้องกลึงพื้นผิวโลหะเป็นพิเศษ
- ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -35°C ถึง +120°C
- ความแข็งของซีลยาง: 65–75 ชอร์
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
การติดตั้งแบบมืออาชีพ:
ขอแนะนำให้จัดให้มีซอกตรงกลางให้กับประเก็นแหวนกันรั่วเพื่อป้องกันไม่ให้ซีลอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์กลาง
![]() | |
เหมาะสำหรับสกรู | M10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 17 mm |
ความหนา (h1) | 1,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ความแข็งแบบชอร์ A | 70 +/- 5 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -35 to 120 °C |
รูสลักยึดตาม DIN 69 f | 10,5 mm |
รูสลักยึดตาม DIN 69 m | 11 mm |