แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่
ISO 7093-1 เหล็ก 200 HV ชุบสังกะสีและนิกเกิล สีดำ
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-10
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แหวนรองเคลือบสังกะสี-นิกเกิลสีดำ (ZNBH) ที่ปราศจากโครเมียม(VI) ในการชุบสังกะสี เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงของการกัดกร่อนสูง เป็นส่วนเสริมด้านความสวยงามและประโยชน์สำหรับสกรูและน็อตในโครงงานที่มีพื้นผิวเป็นสังกะสี-นิกเกิลสีดำ (ZNBHL)
การทนต่อการกัดกร่อน:
- แหวนรองสำหรับ ≥ M2–360 ชม.*
- แหวนรองสำหรับ ≥ M4–480 ชม.*
- แหวนรองสำหรับ ≥ M10–720 ชม.*
- *ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานในจุดที่ไม่มีเกลียวสกรูในการทดสอบพ่นสเปรย์เกลือตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227 NSS
ภาพรวมของข้อดี:
- ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ถึง 720 ชั่วโมง โดยป้องกันการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานได้ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227 NSS
- ปราศจากโครมเมียม (VI)
- ความสามารถทนความร้อนสูงถึง 120°C
- กระจายการเคลือบอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้งานได้ดีและสวยงาม
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 10.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 30 mm |
ความหนา (h1) | 2.5 mm |
มาตรฐาน | ISO 7093-1 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | สังกะสีนิกเกิลสีดำ |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 200 HV |
การออกแบบ | มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |