หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ WSH III 9-13 สำหรับช่างเชื่อมที่ชาญฉลาด

หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ WSH III 9-13
WELDHELM-WSH3-(9-13)

หมายเลขสินค้า 0984690020

EAN 4056807907420

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ WSH III 9-13 สำหรับช่างเชื่อมที่ชาญฉลาด

หมายเลขสินค้า 0984690020

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ช่องมองแบบฝังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

  • ใส่สบายอย่างยิ่งด้วยน้ำหนักที่เเบา

  • การออกแบบพิเศษแบบป้องกันควัน

  • แผงควบคุมอยู่ในหมวก

  • ระดับการป้องกัน 9 และ 13 แบบปรับได้ไม่จำกัด

  • โหมดการเจียร

  • เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหนือศีรษะ
ข้อสังเกต
  • ไม่เหมาะกับการเชื่อมเลเซอร์!

  • ต้องตั้งค่าความไวให้เหมาะกับการเชื่อม!
การใช้งานที่แนะนำ
ระดับการป้องกันที่แนะนำนั้นเป็นเพียงข้อเสนอแนะและเป็นไปตามมาตรฐาน EN 169:2002 อาจต้องปรับการเบี่ยงเบนให้เหมาะสมกับความไวของดวงตาของแต่ละคน ± 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
ขั้วไฟฟ้า891011121314
อิเล็กโทรดWSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MAG8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
TIG 8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
MIG โลหะหนัก 91011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MIG โลหะเบา สแตนเลส AI 1011121314
MIG โลหะเบา, สแตนเลส, AIWSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
เครื่องตัดพลาสม่า/การเชื่อมไมโครพลาสม่า 456789101112
การตัดด้วยพลาสม่า/การเชื่อมไมโครพลาสม่า WSH III 5-13
WSH III 9-13
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแบบ Pulse และสำหรับการเชื่อมที่มีกระแสเชื่อม > 20 แอมป์

ความโปร่งแสงเมื่อไม่ทำงาน

การป้องกันระดับ 4

ความโปร่งแสงเมื่อทำงาน

การป้องกันระดับ 9-13

ความกว้างของตลับ x ความสูงของตลับ x ความหนาของตลับ

110 x 90 x 9.5 mm

ความกว้างของขอบเขตการมองเห็น x ความสูงของขอบเขตการมองเห็น

100 x 50 mm

แหล่งจ่ายพลังงาน

โซลาร์เซลล์และถ่านเม็ดกระดุม 3 V เปลี่ยนได้ 2 ก้อน (CR2032)

การป้องกัน UV และ IR

ใช้งานได้ถาวร

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 70 °C

มาตรฐาน

EN 379

วัสดุ

PA - พอลิเอไมด์

เวลาการสลับจากมืดไปสว่างต่ำสุด/สูงสุด

0-0 d

สี

ดำ

ระดับการป้องกันต่ำสุด/สูงสุด

9-13

เวลาการสลับจากมืดไปสว่างต่ำสุด

0 d

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

966,400 g

เวลาการสลับจากสว่างไปมืด

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค