ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ
ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ
ประแจแหวนข้างปากตายแบบยาว WS34


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไดร์ฟ: POWERDRIV ฝั่งแหวน, หกเหลี่ยมคู่
- มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- รูปทรง: ฝั่งแหวนทำมุม 15°, หัวเอียง 15°
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวและแหวนขัดเงา
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 34 มม. |
ความยาว (L) | 520 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 23 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 15 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 70 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 53 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!