ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, ตรง

ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ,หน่วยเมตริก, ตรง
ประแจรวม-WS21

หมายเลขสินค้า 071425121
EAN 4048539520961

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • ไดร์ฟ: ปลายแหวนหกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV ดัดแปลง, ฟันละเอียด, 72 ซี่

  • มาตรฐาน: แรงบิดสูงสุดตามมาตรฐาน DIN 899

  • รูปทรง: ปลายแหวนตรง, มุมก้ามหนีบ 15°

  • คลายสลักเกลียวด้วยปลายเปิดและขันให้แน่นด้วยกลไกเฟืองล้อของปลายแหวน

  • ปลายแหวนบางพิเศษสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ, มุมการหมุน 5°, แกนแหวนที่ผลิตขึ้นมาด้วยความแม่นยำเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นปลอดภัย

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิวหลักพื้นฐาน: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

21 มม.

ความยาว (L)

289 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

13 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

9 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

45,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

40 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

330 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค